Referencje
SNR:UCPG208
Rubix:936813
EAN:3413529506415




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPG 208
Obudowa z żeliwa szarego, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x105x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1882 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 98 mm |
| Długość | 110 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,55 Netto
/ Sztuka
zł 128,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie