Oprawa stojąca SKF SNL 524-620 K7

Oprawy łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SNL 524-620 K7
Rubix:609081
Producent:106813
EAN:7316571291437
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.88.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania350 mm
Wysokość wału140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa SNL 524-620 K7


Obudowa łożyska SKF, wraz z odpowiednimi łożyskami SKF, stanowi ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają zapotrzebowanie na konstrukcje łatwe w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również obudowy łożyskowe w szerokiej gamie konstrukcji i rozmiarów, opierając się na doświadczeniu zdobytym we wszystkich gałęziach przemysłu. Między innymi obudowy łożyskowe SKF mają następujące zalety • szeroki asortyment konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość konstrukcji i wykonania obudów łożyskowych • dostępność na całym świecie
Oprawy stojące SNL są najpowszechniej występującymi na rynku oprawami łożyskowymi SKF — opracowano je tak, aby stanowiły preferowany wybór pod względem konstrukcji, jakości wykonania i ekonomii. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Dostępne są różne wykonania oprawy i odmiany konstrukcyjne uszczelnienia, co praktycznie eliminuje potrzebę stosowania opraw zindywidualizowanych, a tym samym pozwala konstruować ekonomiczne łożyskowania.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- Ekonomiczne rozwiązanie łożyskowe
- Ograniczenie prac konserwacyjnych
- Minimalizacja wycieku smaru

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna27770 g
Średnica wewn.88.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania350 mm
Wysokość wału140 mm
Wysokość271 mm
Długość410 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość185 mm
zł 1871,37 Netto
/ Sztuka
zł 2301,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie