Referencje
SKF:SNL 215
Rubix:113161
Producent:SNL 215
EAN:7316570958102


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 80 mm |
| Wysokość wału | 80 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SNL 215
Oprawy łożyskowe dzielone SNL i SE to najpopularniejsze oprawy łożyskowe SKF na rynku, opracowane jako pierwszy wybór pod względem konstrukcji, jakości i oszczędności. Umożliwiają one wbudowanym łożyskom osiągnięcie maksymalnej trwałości eksploatacyjnej przy mniejszym zapotrzebowaniu na konserwację.
Oprawy stojące SNL są najpowszechniej występującymi na rynku oprawami łożyskowymi SKF — opracowano je tak, aby stanowiły preferowany wybór pod względem konstrukcji, jakości wykonania i ekonomii. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Dostępne są różne wykonania oprawy i odmiany konstrukcyjne uszczelnienia, co praktycznie eliminuje potrzebę stosowania opraw zindywidualizowanych, a tym samym pozwala konstruować ekonomiczne łożyskowania.
Mocne strony
- High load carrying capacity and machining quality
Stiff design insensitive to over-tightening of the attachment bolts
Excellent heat dissipation lowers bearing operating temperature, extends relubrication intervals and increases the service life of the bearings, seals and lubricant
Drilled and tapped holes for grease fittings
Caps and bases individually marked to avoid mixing caps and bases, enabling traceability
Dimples cast into housing to identify drilling locations, enabling quicker adaptation of a standard housing to an application
Centre lines are cast into the housing base to simplify the alignment process
Several sealing options to extend bearing service life in harsh operating environments
Grease guiding system guides grease directly to the side of the bearing
Stiff design insensitive to over-tightening of the attachment bolts
Excellent heat dissipation lowers bearing operating temperature, extends relubrication intervals and increases the service life of the bearings, seals and lubricant
Drilled and tapped holes for grease fittings
Caps and bases individually marked to avoid mixing caps and bases, enabling traceability
Dimples cast into housing to identify drilling locations, enabling quicker adaptation of a standard housing to an application
Centre lines are cast into the housing base to simplify the alignment process
Several sealing options to extend bearing service life in harsh operating environments
Grease guiding system guides grease directly to the side of the bearing
Zastosowania
Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 80 mm |
| Wysokość wału | 80 mm |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 280 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 115 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 685,13 Netto
/ Sztuka
zł 842,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie