Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SYH 1.7/16 FM
Zestaw łożysk, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SYH 1.7/16 FM
Rubix:648400
Producent:102320
EAN:7316571246437

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYH 1.7/16 FM
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1432 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 36.51 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 51.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
