Referencje
NSK:UCT215D1
Rubix:248163
Producent:UCT215D1 N
EAN:00029176577338


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT 215 D1
Wysokiej jakości żeliwna obudowa. Malowana elektrostatycznie na wszystkich powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7450 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | napinacz z obudową odlewaną |
| Całkowita szerokość łożyska | 34 mm |
| Długość | 232 mm |
| Seria | uct |
| Szerokość wewnętrzna | 77.8 mm |
| Smarowanie | z możliwością ponownego smarowania |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Ciężar | 7.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 783,35 Netto
/ Sztuka
zł 963,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie