Zespół opraw z podstawą nośną SNR UKT206HN

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKT206HN
Rubix:3147937
EAN:3413529523863
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.62 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT206HN


Samonastawne łożyska z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych łożysk SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.62 mm
Szerokość38 mm
Średnica zewn.25 mm
237,16 Netto
/ Sztuka
291,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie