Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT201N

Oprawa łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCT201N
Rubix:3147701
EAN:3413529516704
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Materiałstal nierdzewna
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT201N


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Indexable inserts P6003 • WMP35 • Dc = 15 mm

Mocne strony

-Zakres JIS i ISO w jednym kawałku
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajne smarowanie bezobsługowe, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Materiałstal nierdzewna
Średnica zewn.12 mm
Ciężar830 kg
zł 213,75 Netto
/ Sztuka
zł 262,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie