Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC204CC
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:USFC204CC
Rubix:3147289
Producent:USFC.204.CC
EAN:3413529559305




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC204CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 100 mm |
| Seria | usfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.62 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,66 Netto
/ Sztuka
zł 139,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie