Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF211-35CC

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF211-35CC
Rubix:3146121
Producent:UCF.211-35.CC
EAN:3413529575824
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF211-35CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.26 kg
zł 196,72 Netto
/ Sztuka
zł 241,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie