Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24224745
Omegat OMS-S
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24224745
Rubix:639884
Producent:OMS-S 600 X 635 X 16,40 X 17,50 PTFE GM201


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 600 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 635 mm |
| Wysokość | 16.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 600X635X16.4 OMS-S PTFEGM201 Uszczelnienie
Omegat OMS-S to dwuczęściowy zestaw uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składający się z pierścienia profilowego z PTFE i pierścienia profilowego z elastomeru jako elementu naprężającego.
PTFE GM201
Mocne strony
• Bardzo wysoka stabilność pod ciśnieniem
• Wysokie bezpieczeństwo skrętne
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Wysokie ciśnienie kontaktowe dzięki pierścieniowi profilowanemu z elastomeru
• Wysokie bezpieczeństwo skrętne
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Wysokie ciśnienie kontaktowe dzięki pierścieniowi profilowanemu z elastomeru
Zastosowania
• Specjalnie zaprojektowane do ciężkich, dużych cylindrów hydraulicznych, np. cylindrów HAGC w hutach stali
• Zestaw uszczelek do trudnych zastosowań
• Odpowiednie do dużych szczelin uszczelniających
• Zestaw uszczelek do trudnych zastosowań
• Odpowiednie do dużych szczelin uszczelniających
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 600 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 635 mm |
| Wysokość | 16.4 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | oms-s |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7344,98 Netto
/ Sztuka
zł 9034,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie