Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies OMS-MR 2P 75,00 90,10 5,90 GM201
OMEGAT OMS-MR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 75,00 90,10 5,90 GM201
Rubix:639535
Producent:24121487


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90.1 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 75X90.1X5.9 OMS-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
Dwuczęściowy zestaw uszczelnień składa się z pierścienia profilowego PTFE z o-ringiem jako elementem wstępnego obciążenia.
OMS-MR PTFE GM201
Mocne strony
• Bardzo wysoka stabilność pod ciśnieniem
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
Zastosowania
Uszczelnienie tłoczyska szczególnie odpowiednie do stosowania w układzie uszczelniającym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90.1 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | oms-mr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie