Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24103502
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24103502
Rubix:639504
Producent:M19 110 X 130 X 12 X 10 80 NBR B246


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 110X130X12 M19 80NBRB246 Uszczelnienie
Trzyczęściowy połączony z pierścieniami podporowymi
Zestaw uszczelnień Rotomatic M 19 80 NBR B246
Mocne strony
Dobra odporność na media Niskie tarcie Brak efektu stick-slip
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | 80 nbr b246 |
| Wykonanie | m19 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie