Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24178427
OMEGAT OMS-MR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24178427
Rubix:639664
Producent:24178427


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17.3 mm |
| Wysokość | 3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10X17.3X3 OMS-MR PTFEB602 Uszczelnienie
Dwuczęściowy zestaw uszczelnień składa się z pierścienia profilowego PTFE z o-ringiem jako elementem wstępnego obciążenia.
OMS-MR PTFE B602
Mocne strony
• Bardzo wysoka stabilność pod ciśnieniem
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
Zastosowania
Uszczelnienie tłoczyska szczególnie odpowiednie do stosowania w układzie uszczelniającym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17.3 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
| Wykonanie | oms-mr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,26 Netto
/ Sztuka
zł 290,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie