Pas napędowy HTD Optibelt 340 2MHP 9

OMEGA HP 2MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:340 2MHP 9
Rubix:632117
Producent:1829605
EAN:4014486424188
brand logo

Informacje techniczne

Profil2mhp
długość oryginalna340 mm
Szerokość pasa9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 340-2M-9 mm


Wysokowydajny pasek rozrządu Optibelt OMEGA HP został opracowany specjalnie do mocno obciążonych napędów o dużej prędkości. Ulepszone materiały i wysoce rozwinięta inżynieria procesowa stanowią podstawę tego bardzo wysokiego poziomu wydajności. Dla każdego wymogu związanego z przenoszeniem mocy dostępna jest odpowiednia sekcja paska.
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil2mhp
długość oryginalna340 mm
Szerokość pasa9 mm
Materiałchloropren
Podziałka2 mm
Liczba zębów170
16,96 Netto
/ Sztuka
20,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie