Pas napędowy HTD Optibelt 669 3MHP 6

OMEGA HP 3MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:669 3MHP 6
Rubix:629811
Producent:1919541
EAN:4014486178678
brand logo

Informacje techniczne

Profil3mhp
długość oryginalna669 mm
Szerokość pasa6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 669-3M-6 mm


Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil3mhp
długość oryginalna669 mm
Szerokość pasa6 mm
Materiałchloropren
Podziałka3 mm
Liczba zębów223
17,66 Netto
/ Sztuka
21,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie