Pas napędowy HTD Gates GT4 640 8MGT 30

Pasek synchroniczny Powergrip GT4

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:GT4 640 8MGT 30
Rubix:1669447
Producent:957950313
EAN:5400608207811
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mgt
długość oryginalna640 mm
Szerokość pasa30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas GT4 640 8MGT 30


Pas Gates® PowerGrip™ GT4™, zaprojektowany w oparciu o najnowszą zaawansowaną technologię i wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, zapewnia najwyższą zdolność przenoszenia mocy spośród wszystkich pasów w swojej klasie. Ponadto firma Gates zaprojektowała pasek o zwiększonej odporności chemicznej i większym zakresie temperatur. Pas Gates® Powergrip™ GT4™ zapewnia lepszą wydajność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Podziałki 8MGT i 14MGT są optymalnym wyborem dla wysokowydajnych napędów w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Od przetwarzania surowców po ciężką produkcję, od zautomatyzowanej produkcji po niestandardowy montaż - rozwiązania Gates® Powergrip™ GT4™ poprawiają czas pracy, wydajność, produktywność, niezawodność i bezpieczeństwo w branżach na całym świecie.
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip GT4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.

Mocne strony

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mgt
długość oryginalna640 mm
Szerokość pasa30 mm
Materiałelastomer
Podziałka8 mm
Liczba zębów80
107,25 Netto
/ Sztuka
131,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie