Referencje
Stanley:1-55-513
Rubix:1232326
EAN:3253561555138

Szczegóły produktu : Łom wyciskacz 762mm FATMAX 1-55-513
Kute z hartowanej stali węglowej dla większej wytrzymałości
Większa dźwignia i łatwiejsze pozycjonowanie dzięki szerokości większej o 50%
Półpłaska część w kształcie litery U, która nie uszkadza powierzchni roboczej
Dodatkowe nacięcie do usuwania gwoździ
Niezwykle lekka do długotrwałego użytkowania
Większa dźwignia i łatwiejsze pozycjonowanie dzięki szerokości większej o 50%
Półpłaska część w kształcie litery U, która nie uszkadza powierzchni roboczej
Dodatkowe nacięcie do usuwania gwoździ
Niezwykle lekka do długotrwałego użytkowania
Mocne strony
- Precyzyjnie szlifowana krawędź
- Szerszy pręt dźwigni zapewniający lepszy efekt dźwigni
- Płaska powierzchnia do uderzeń do prac rozbiórkowych
- Niska waga
- Szerszy pręt dźwigni zapewniający lepszy efekt dźwigni
- Płaska powierzchnia do uderzeń do prac rozbiórkowych
- Niska waga
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 57x767x127 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1890 g |
| Długość | 75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie