Referencje
Bahco:BT10P338
Rubix:916713
EAN:7314150231720

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pręt nastawny do podważania 380mm BT10P338
Mocne strony
•Łomy z mechanizmem zapadkowym i wieloma pozycjami
Służą do usuwania i regulacji uszczelek, łożysk i kolektorów, a także wałów napędowych, osi i wtryskiwaczy paliwa
Głowicę można ustawić w 14 pozycjach
Pozycję można łatwo regulować za pomocą przycisku umieszczonego w rękojeści, który steruje mechanizmem blokowania i zwalniania głowicy
Służą do usuwania i regulacji uszczelek, łożysk i kolektorów, a także wałów napędowych, osi i wtryskiwaczy paliwa
Głowicę można ustawić w 14 pozycjach
Pozycję można łatwo regulować za pomocą przycisku umieszczonego w rękojeści, który steruje mechanizmem blokowania i zwalniania głowicy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 572 g |
|---|---|
| Długość | 380 mm |
| Ciężar | 570 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,89 Netto
/ Sztuka
zł 130,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
