Okulary ochronne 3M 7100185268

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 200

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:7100185268
Rubix:1620657
Producent:7100185268
EAN:04054596624009
brand logo

Informacje techniczne

Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbezbarwny
Materiał soczewekpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Okulary ochronne SecureFit 400X SF401XSGAF-GRN z powłoką Scotchgard soczewka bezbarwna zauszniki zielone 7100185268


Lekkie i wygodne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 200 ważą zaledwie 18 g i zapewniają komfortowe dopasowanie. Są one wyposażone w technologię zauszników 3M™ Pressure Diffusion, która umożliwia naturalne dopasowanie zauszników do rozmiaru głowy użytkownika. Szerokie, elastyczne zauszniki nad uszami zapewniają solidną ochronę boczną i dobrze współpracują z nausznikami. Okrągła konstrukcja zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia i pomaga zmniejszyć poślizg spowodowany ruchami głowy.
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400X charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez oprawek, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi ramionami zauszników, miękkim mostkiem nosowym i osłoną brwi, co zapewnia dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami.

Mocne strony

Ekonomiczne, lekkie (18 gramów) okulary ochronne 3M™ SecureFit™; innowacyjna technologia zauszników 3M SecureFit™ Pressure Diffusion posiada szczelinowe żebra, które zapewniają wygodne wyrównanie nacisku. Zauszniki uginają się i samoczynnie dopasowują do rozmiaru głowy użytkownika;Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałe właściwości przeciwmgielne i zapobiegające zarysowaniom (dostępna w wybranych modelach);Konstrukcja typu "wrapparound" poprawia bezpieczeństwo dopasowania i zapobiega zsuwaniu się;Płaskie i elastyczne zauszniki łatwo łączą się z nausznikami;Łatwe do czyszczenia;Dostępna piankowa uszczelka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia;Dostępna wkładka na receptę

Zastosowania

Dłutowanie; Metalurgia; Wyburzenia; Wylewanie/odlewanie; Środki farmaceutyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbezbarwny
Materiał soczewekpoliwęglan
Regulowane zausznikinie
Kolorbezbarwny
Materiał zausznikówstal
Główny materiałpoliwęglan
48,65 Netto
/ Sztuka
59,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Powłoka okularów

Odcień soczewek

Regulowane zauszniki