Okulary ochronne Honeywell 1015368

OKULARY HONEYWELL A800

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Honeywell:1015368
Rubix:477620
EAN:7312550153680
brand logo

Informacje techniczne

Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekszary
Materiał soczewekpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Okulary ochronne A800 przyciemniane 1015368


Okulary Honeywell A800 art. 1015367. Posiadają bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180st oraz są odporne na zarysowania i parowanie. Wyprodukowane są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom 45m/s. EN166.

Mocne strony

Rozmiar uniwersalny

Zastosowania

Ekonomiczny model, świetnie nadający się do zastosowań wewnątrz budynków w różnych gałęziach przemysłu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekszary
Materiał soczewekpoliwęglan
Regulowane zausznikinie
Kolorszary
15,66 Netto
/ Sztuka
19,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie