Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken SUC209/F

Odporne na korozję – łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUC209/F
Rubix:2568632
EAN:0013992250483
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SUC209/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość49.2 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriasuc209/f
Koszstal nierdzewna
Rozwiercanie45 mm
Prędkość graniczna3100 rpm
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27800 N
Ciężar0.68 kg
  • Termin dostawy na zapytanie