Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL205/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLFL205/FVSL613
Rubix:2568653
Producent:SUCPLFL205/FVSL613
EAN:0013992249685
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość28.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL205/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCPLFL205/FVSL613 to odporna na korozję dwuśrubowa oprawa kołnierzowa z wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej oraz smarem stałym do kontaktu z żywnością (FVSL613). Nadaje się do środowisk higienicznych z myciem (żrącym) pod ciśnieniem oraz smarowaniem NSF H1 (zgodnym z FDA).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość28.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałbiała obudowa z tworzywa sztucznego (polimeru) z wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość70 mm
Długość131 mm
Seria205
Całkowita szerokość łożyska35.8 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11900 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.31 kg
Typ montażudwuśrubowa oprawa kołnierzowa (blokada śrubą dociskową) z wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej
  • Termin dostawy na zapytanie