Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLF205/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLF205/FVSL613
Rubix:2568639
Producent:SUCPLF205/FVSL613
EAN:0013992249616
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLF205/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken odporny na korozję czterootworowy blok łożyskowy kołnierzowy z białym termoplastycznym korpusem i wkładem łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej. Wyposażony w spożywczy smar stały FVSL613 oraz uszczelnienie IP69K zapewniające bezpieczną pracę w mokrych środowiskach / środowiskach mycia pod ciśnieniem.

Zastosowania

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałbiały termoplastyczny (polimerowy) korpus łożyskowy z wkładem łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej (wykonanie odporne na korozję)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość95 mm
Długość95 mm
Seriacorrosiebestendige vier-bout flenslager (sucplf205…/fvsl613)
Całkowita szerokość łożyska36.8 mm
Zacisk17 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11900 N
Typ montażuczterootworowy blok łożyskowy kołnierzowy z blokadą na śrubę dociskową (odporny na korozję)
  • Termin dostawy na zapytanie