Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA TCJ70-XL

Obudowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:TCJ70-XL-I
INA:TCJ70-XL
Rubix:597288
Producent:0947479540000
EAN:4064327115140
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość188 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TCJ70-XL


Obudowy łożyskowe TCJ, obudowy kołnierzowe na cztery śruby, żeliwo szare, ekscentryczny pierścień zaciskowy, uszczelnienia typu T

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość188 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Materiałżeliwo szare
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość188 mm
Długość188 mm
Seriatcj..-xl
Całkowita szerokość łożyska66 mm
Zacisk6 mm
Średnica otworów mocowania18 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Średnica zewn.188 mm
Ciężar5.45 kg
Typ montażuekscentryczny pierścień zaciskowy
zł 702,53 Netto
/ Sztuka
zł 864,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie