Referencje
Zastąpiona ref.:DH508
FAG:EDH608
Rubix:2993664
Producent:0972402810000
EAN:4064327583680

Szczegóły produktu : Uszczelnienie EDH608
Uszczelnienie EDH z dwiema wargami, do obudów SES
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | pierścień uszczelniający |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 70.5 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Seria | edh |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,09 Netto
/ Sztuka
zł 21,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
