Referencje
Zastąpiona ref.:DH507
FAG:EDH607
Rubix:2993663
Producent:0972402730000
EAN:4064327583673

Szczegóły produktu : Uszczelnienie EDH607
Uszczelka dwuwargowa EDH, do obudów SES
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | pierścień uszczelniający |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 59.5 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Seria | edh |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,75 Netto
/ Sztuka
zł 19,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
