Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FEE208
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FEE208
Rubix:829502
EAN:3413520565190
Szczegóły produktu : Oprawa FEE208
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.7 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 60.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,58 Netto
/ Sztuka
zł 64,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
