Oprawa stojąca SKF SE 509
Obudowa łożyska z podstawą, dwuczęściowa, seria SNL
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SE 509
Rubix:522658
Producent:483116
EAN:7316575339340




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 170 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SE 509
Obudowa łożyska z żeliwa o wysokiej sztywności zaprojektowana do trudnych zastosowań (np.: przenośniki, wentylatory itp...) wyposażona w otwór do ponownego smarowania oraz opcjonalny otwór upustowy (sufiks V). Żeliwo o wysokiej wytrzymałości umożliwiające stosowanie 5 typów uszczelnień.
Pillow block housing made of grey cast iron
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3353,6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 170 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 205 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie