Referencje
INA:GG.TUE08
Rubix:597522
Producent:0008254840000
EAN:4012802779844


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 79.987 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 141 mm |
| Szerokość | 115 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa GG.TUE08-I
Obudowa łożyska poprzecznego
Tension housing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 115x141x79,99 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1780 g |
| Średnica wewn. | 79.987 mm |
| Średnica zewn. | 141 mm |
| Szerokość | 115 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | gg..tue |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie