Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego SKF FYK 504
Obudowa do łożysk wkładkowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYK 504
Rubix:262921
Producent:6456
EAN:7316570890440


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | poliamid 6 wzmacniany włóknem szklanym (materiał kompozytowy) |
Szczegóły produktu : Oprawa FYK 504
Te kwadratowe obudowy z kołnierzem dla łożysk wkładkowych wykonane są z materiału kompozytowego i są odporne na działanie chemikaliów, lekkie i wytrzymałe. Obudowy te zostały opracowane dla układów łożyskowych, które muszą działać niezawodnie w trudnych warunkach przez dłuższy czas bez konserwacji.
Te oprawy kołnierzowe z kołnierzem kwadratowym do zabudowywanych łożysk kulkowych samonastawnych są wykonywane z materiału kompozytowego i są one odporne na chemikalia, lekkie oraz wytrzymałe. Oprawy te zostały opracowane do łożyskowań, które muszą niezawodnie pracować przez dłuższy czas w trudnych warunkach bez obsługi.
Mocne strony
•Odporne na działanie chemikaliów
Lekkie
Wytrzymałe
Lekkie
Wytrzymałe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x86x86 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 118 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | poliamid 6 wzmacniany włóknem szklanym (materiał kompozytowy) |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Wysokość | 86 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,43 Netto
/ Sztuka
zł 44,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie