Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego SKF PF 90
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PF 90
Rubix:108235
Producent:17698
EAN:7316570071337


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Materiał | stal prasowana |
Szczegóły produktu : Oprawa PF 90
Oprawy kołnierzowe z kołnierzem okrągłym stalowe tłoczone do zabudowywanych łożysk kulkowych samonastawnych są lekkie i wykonane ze stali walcowanej na zimno, a także są ocynkowane w celu zapewnienia ochrony przed korozją. Oprawy są efektywne kosztowo i zostały zaprojektowane do prostych zastosowań, gdzie występują niskie obciążenia. Ta dwuczęściowa oprawa, która nie ma cech konstrukcyjnych umożliwiających dosmarowywanie, może zostać zamówiona niezależnie od łożyska kulkowego samonastawnego, tym samym umożliwiając stworzenie wielu różnych kombinacji.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszcza przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszcza przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 829,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Materiał | stal prasowana |
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Średnica zewn. | 98 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 61,84 Netto
/ Sztuka
zł 76,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie