Obcinak do śrub Bahco 4559-18

Obcinaki do śrub z wygodnymi uchwytami i wykończeniem fosforanowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4559-18
Rubix:439585
EAN:7314150024513
brand logo

Informacje techniczne

Wydajność cięcia8 mm
Długość430 mm
Materiałstal stopowa o wysokich parametrach
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nożyce do prętów 4559-18


Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. Obcinaki do śrub z możliwością cięcia do 15 mm drutu stalowego zbrojonego betonem lub 9 mm stali sprężynowej. Czernione, zabezpieczone przed korozją. Szczęki w rozmiarach od 18 do 36 można łatwo regulować za pomocą opatentowanego systemu. Kute ze stali precyzyjnej jakości, bez wystających części powodujących uszkodzenia lub zniekształcenia. Duża siła cięcia, także w początkowej fazie. Wygodne uchwyty. Łatwa obsługa w wąskich przestrzeniach.

Mocne strony

Wymiary od 18 do 36 ze szczękami łatwo regulowanymi za pomocą prostego opatentowanego systemu|Kute z precyzyjnej wysokogatunkowej stali|Wysoka siła cięcia już na początku nacięcia|Wygodne uchwyty|Dobra dostępność w ciasnych przestrzeniach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2230 g
Wydajność cięcia8 mm
Długość430 mm
Materiałstal stopowa o wysokich parametrach
Ciężar1990 g
Uchwytrękojeści o wygodnym chwycie
397,71 Netto
/ Sztuka
489,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie