Obcinak do śrub Milwaukee 4932464850
Szczypce tnące przegubowe teleskopowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932464850
Rubix:1843986
EAN:4058546227951


Informacje techniczne
| Wydajność cięcia | 8 mm |
|---|---|
| Długość | 450 mm |
| Materiał | kute stalowe ostrza |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce tnące przegubowe 360-450mm 4932464850
- Ramiona teleskopowe POWERMOVE™ - wydłużenie ramion umożliwia przeniesienie nawet do 30% więcej siły.
- Ostrza wykonane ze stali kutej dla najwyższej trwałości.
- Ruchoma głowica umożliwia regulację kąta.
- Wygodne i solidnie przymocowane uchwyty.
- Otwory umożliwiające doczepienie smyczy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wydajność cięcia | 8 mm |
|---|---|
| Długość | 450 mm |
| Materiał | kute stalowe ostrza |
| Ciężar | 1560 g |
| Uchwyt | powermove™ teleskopowe uchwyty z komfortowym chwytem (antypoślizgowym); otwory na sznurek lub taśmę |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 262,83 Netto
/ Sztuka
zł 323,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie