Referencje
Dichtomatik:49449682
Rubix:2552072
Producent:49449682




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 98 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : Oring OR 98x5 NBR70
O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.
OR 98,00 5,00 70 NBR NB7018
Mocne strony
• Efekt uszczelnienia spowodowany odkształceniem przekroju poprzecznego po montażu oraz osiowym lub promieniowym ściskaniem w przestrzeni montażowej
• W stanie roboczym ciśnienie medium wzmacnia funkcję uszczelniającą
• Uniwersalne zastosowanie
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• W stanie roboczym ciśnienie medium wzmacnia funkcję uszczelniającą
• Uniwersalne zastosowanie
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Uszczelnianie statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)
• Uszczelnianie statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 98 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie