Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:14451886
Rubix:639209
Producent:14451886


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 11.5 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.5 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : 11.5X2.5 OR 72NBR872 Oring
Bezkońcowy pierścień o okrągłym przekroju poprzecznym.
OR 72 NBR 872
Mocne strony
• Uniwersalne zastosowanie
• Szeroki zakres dostaw
• Wszystkie standardowe materiały są określone i certyfikowane
• Szeroki zakres dostaw
• Wszystkie standardowe materiały są określone i certyfikowane
Zastosowania
• Do uszczelniania promieniowego i osiowego, odpowiednie dla większości systemów uszczelnianych statycznie
• Ogólna inżynieria mechaniczna i budowa maszyn
• Armatura
• Usługi budowlane
• Maszyny i systemy technologii procesowej
• Maszyny mobilne
• Ogólna inżynieria mechaniczna i budowa maszyn
• Armatura
• Usługi budowlane
• Maszyny i systemy technologii procesowej
• Maszyny mobilne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 11.5 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.5 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 72 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,05 Netto
/ Sztuka
zł 13,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie