O-ringi Freudenberg Sealing Technologies H MF 30,00 52,00 10,00 101
O-ring
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 30,00 52,00 10,00 101
Rubix:363061
Producent:10136


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.6 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
Szczegóły produktu : 9X1.6 FPM80 Oring
O-ring Freudenberg Sealing Technologies z elastomeru FKM/FPM to standardowy element uszczelniający o przekroju kołowym, przeznaczony do uszczelniania statycznego w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Cechy
Specyfikacje
Normy i instrukcja użytkowania
Cechy
- Wykonanie z FKM/FPM o twardości 80 Shore A.
- Wymiar 9 x 1,6 mm dla dopasowania do odpowiedniego rowka uszczelniającego.
- Odporność temperaturowa do 200 °C.
- Zastosowanie w uszczelnieniach statycznych, a w wybranych warunkach także dynamicznych.
Specyfikacje
- Typ: O-ring.
- Materiał: FKM/FPM.
- Twardość: 80 Shore A.
- Wymiar: 9 x 1,6 mm.
- Zakres temperatury: od -20 °C do 200 °C.
Normy i instrukcja użytkowania
- Zgodny z DIN ISO 3601.
- Przed montażem należy oczyścić gniazdo, usunąć zadziory i nie skręcać uszczelnienia podczas osadzania.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego, ozonu i kondensacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.6 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Twardość Shore'a A | 80 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie