O-ringi Dichtomatik OR 41,00 2,50 70 NBR S1OR71

O-Ring

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:OR 41,00 2,50 70 NBR S1OR71
Rubix:2149258
Producent:67193568
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.41 mm
Średnica przekroju poprzecznego2.5 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oring OR 41x2.5 NBR70


O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.

Mocne strony

• Efekt uszczelnienia spowodowany odkształceniem przekroju poprzecznego po montażu oraz osiowym lub promieniowym ściskaniem w przestrzeni montażowej
• W stanie roboczym ciśnienie medium wzmacnia funkcję uszczelniającą
• Uniwersalne zastosowanie
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Uszczelnianie statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Średnica wewn.41 mm
Średnica przekroju poprzecznego2.5 mm
Materiałnbr
Twardość Shore'a A70 Shore
Liczba elementów1
zł 53,69 Netto
/ Sztuka
zł 66,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie