O-ringi Dichtomatik 67012484

O-Ring

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Dichtomatik:67012484
Rubix:345037
Producent:67012484
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.297 mm
Średnica przekroju poprzecznego4 mm
Materiałfkm/fpm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 297.0x4.0 O 80FPM Oring


O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.

Mocne strony

• Efekt uszczelnienia spowodowany odkształceniem przekroju poprzecznego po montażu oraz osiowym lub promieniowym ściskaniem w przestrzeni montażowej
• W stanie roboczym ciśnienie medium wzmacnia funkcję uszczelniającą
• Uniwersalne zastosowanie
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Uszczelnianie statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna22 g
Średnica wewn.297 mm
Średnica przekroju poprzecznego4 mm
Materiałfkm/fpm
Twardość Shore'a A80 Shore
Liczba elementów1
zł 2726,46 Netto
/ Sztuka
zł 3353,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie