O-ringi Dichtomatik 67013925

O-Ring

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Dichtomatik:67013925
Rubix:368431
Producent:67013925
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.29.5 mm
Średnica przekroju poprzecznego3 mm
Materiałfkm/fpm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 29.5x3.0 O 80PM Oring


O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.

Mocne strony

• Efekt uszczelnienia spowodowany odkształceniem przekroju poprzecznego po montażu oraz osiowym lub promieniowym ściskaniem w przestrzeni montażowej
• W stanie roboczym ciśnienie medium wzmacnia funkcję uszczelniającą
• Uniwersalne zastosowanie
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Uszczelnianie statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Średnica wewn.29.5 mm
Średnica przekroju poprzecznego3 mm
Materiałfkm/fpm
Twardość Shore'a A80 Shore
Liczba elementów1
zł 494,49 Netto
/ Sztuka
zł 608,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie