O-ringi Dichtomatik 67013222

O-Ring

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Dichtomatik:67013222
Rubix:282284
Producent:67013222
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.18 mm
Średnica przekroju poprzecznego2 mm
Materiałfkm/fpm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : OR 18X2 FPM80 Oring


O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.

Mocne strony

• Efekt uszczelnienia spowodowany odkształceniem przekroju poprzecznego po montażu oraz osiowym lub promieniowym ściskaniem w przestrzeni montażowej
• W stanie roboczym ciśnienie medium wzmacnia funkcję uszczelniającą
• Uniwersalne zastosowanie
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Uszczelnianie statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Średnica wewn.18 mm
Średnica przekroju poprzecznego2 mm
Materiałfkm/fpm
Twardość Shore'a A80 Shore
344,67 Netto
/ Sztuka
423,94 Brutto
  • Dostępny