O-ringi Freudenberg Sealing Technologies OR 113,89 3,53 70 VMQ 33042
O-ring VMQ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:OR 113,89 3,53 70 VMQ 33042
Rubix:669024
Producent:40307304




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 113.89 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3.53 mm |
| Materiał | vmq |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 113.89X3.53 OR 70VMQ33042 Oring
O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
70 VMQ 33042
Mocne strony
Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku VMQ. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4,905 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 113.89 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 3.53 mm |
| Materiał | vmq |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie