Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:49452657
Rubix:282122
Producent:49452657


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.5 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : 8.0x1.5 O 70NBR Oring
O-Ring
O-ringi NBR (70 Shore A) są standardowym materiałem o szerokim zakresie zastosowań przy ciśnieniach statycznych do ok. 100 bar. Odporne na oleje, smary i wodę (do +80°C). Nieodporne na paliwa o wysokiej zawartości aromatów oraz na płyny hamulcowe na bazie glikolu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.5 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,38 Netto
/ Sztuka
zł 6,62 Brutto
- Dostępny