Referencje
Dichtomatik:24912
Rubix:303106
Producent:24912


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 2.84 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.62 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
Szczegóły produktu : 2.84x2.62 O 80FPM Oring
Zgodnie z DIN ISO 3601: ciągły, okrągły pierścień o przekroju kołowym
O-ringi Viton / FPM (80 Shore A) są odporne na wysokie temperatury i chemikalia. Nieodporne na gorącą wodę, parę wodną, płyny hamulcowe na bazie glikolu oraz kwasy nieorganiczne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 2.84 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.62 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Twardość Shore'a A | 80 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,7 Netto
/ Sztuka
zł 250,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie