O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 14452139

O-ring NBR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:14452139
Rubix:547549
Producent:OR 128 X 2 72 NBR 872
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.128 mm
Średnica przekroju poprzecznego2 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 128X2 OR 72NBR872 Oring


O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
72 NBR 872

Mocne strony

Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku NBR. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1,551 g
Średnica wewn.128 mm
Średnica przekroju poprzecznego2 mm
Materiałnbr
Twardość Shore'a A72 Shore
38,96 Netto
/ Sztuka
47,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie