O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 448519

O-ring NBR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:448519
Rubix:489687
Producent:448519
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.82.14 mm
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 82.14X3.53 OR 72NBR872 Oring


O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
72 NBR 872

Mocne strony

Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku NBR. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3,184 g
Średnica wewn.82.14 mm
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Materiałnbr
Twardość Shore'a A72 Shore
Liczba elementów1
zł 39,86 Netto
/ Sztuka
zł 49,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie