O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 448510

O-ring NBR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:448510
Rubix:638258
Producent:448510
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.7.5 mm
Średnica przekroju poprzecznego2 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 7.5X2 OR 72NBR872 Oring


O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
72 NBR 872

Mocne strony

Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku NBR. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna0,113 g
Średnica wewn.7.5 mm
Średnica przekroju poprzecznego2 mm
Materiałnbr
Twardość Shore'a A72 Shore
Liczba elementów1
zł 11,05 Netto
/ Sztuka
zł 13,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie