O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 447929
O-ring NBR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:447929
Rubix:551705
Producent:447929


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 74 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 4 mm |
| Materiał | nbr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 74X4 OR 72NBR872 Oring
O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
72 NBR 872
Mocne strony
Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku NBR. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3,722 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 74 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 4 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 72 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,09 Netto
/ Sztuka
zł 48,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie