O-ringi Freudenberg Sealing Technologies OR 10,30 X 2,40 88 NBR 156
O-ring NBR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:OR 10,30 X 2,40 88 NBR 156
Rubix:636105
Producent:60081




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10.3 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.4 mm |
| Materiał | nbr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10.3X2.4 OR 88NBR156 Oring
O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
88 NBR 156
Mocne strony
Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku NBR. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,234 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10.3 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.4 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 88 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie