O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 449636
O-ring FKM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:449636
Rubix:638513
Producent:OR 139,20 X 5,70 80 FKM 610


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 139.2 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5.7 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 139.2X5.7 OR 80FKM610 Oring
O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
80 FKM 610
Mocne strony
Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku FKM. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24,367 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 139.2 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 5.7 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Twardość Shore'a A | 80 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 228,54 Netto
/ Sztuka
zł 281,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie