O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 449381
O-ring FKM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:449381
Rubix:638314
Producent:449381


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 5.28 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.78 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 5.28X1.78 OR 80FKM610 Oring
O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
80 FKM 610
Mocne strony
Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku FKM. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,116 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 5.28 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.78 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Twardość Shore'a A | 80 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,69 Netto
/ Sztuka
zł 27,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie